Eriks
3M

3M PELTOR™ headset met DAB+ en fm-radio, 30 dB, met helmbevestiging, HRXD7P3E-01

  • ERIKS:14496777
  • Fabrikant:7318640067622
Image 1
3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio heeft een geïntegreerde DAB+ (Digital Audio Broadcasting) en FM-ontvanger en is niet alleen geschikt voor gebruik in lawaaierige industriële omgevingen, maar ook in de visserij, landbouw en landschapsbouw. Dankzij de kraakheldere DAB+ zenders, het spraakgestuurde menusysteem en de mogelijkheid om uw favoriete zenders op te slaan krijgt u met deze headset een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke ervaring.
Bescherm uw gehoor en luister naar de radio met 3M™ PELTOR™ Headsets met DAB+ en FM-radio. De headset biedt bescherming tegen potentieel schadelijk lawaai op de werkplaats en is voorzien van een ingebouwde DAB+ (Digital Audio Broadcasting) of FM-radio. Met de grote en handschoenvriendelijke drukknoppen van de headset kunt u snel uw favoriete DAB+- en FM-radiostations zoeken, selecteren en opslaan. Bovendien kunt u inkomende oproepen en signalen van uw aangesloten mobiele telefoon of tweewegradio horen.
Opslaan in lijst

€ 221,82/ stukexcl. btw

€ 268,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
HRXD7P3E-01
SNR
30 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
Kleur
Zwart
Max. gebruiksduur batterij
23 h
Batterijsoort
AA