Eriks
3M

3M PELTOR™ gehoorkappen, zwart, helmbevestiging, X5P3

  • ERIKS:12468232
  • Fabrikant:4046719695546
Image 1
3M™ PELTOR™ X5 Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers die uitzonderlijke prestaties bieden – zonder de noodzaak van dubbele bescherming. Ze bieden de premiumfuncties die u van de 3M Peltor X-serie verwacht, maar bieden ook tot 37 dB geluidsreductie.
Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen gemiddelde tot hoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X5 Gehoorkappen. 3M PELTOR Gehoorkappen X5 hebben de kleurcode zwart, zodat u eenvoudig het juiste beschermingsniveau uit de X-serie kunt kiezen. Onze gehoorkappen combineren de legendarische kennis van 3M op het gebied van gehoorbescherming met geavanceerde technologie. Ze bevatten een speciaal schuim in de oorschelpen en -kussens met een innovatief ontwerp van afstandsstukken en schelpen. De 3M Peltor X-serie X5 Gehoorkap is de best dempende gehoorkap in het PELTOR-assortiment en reduceert het geluid tot 37 dB. De technologie die in het ontwerp is toegepast zorgt ervoor dat de gehoorkap ondanks de grotere oorschelpen toch licht van gewicht is, met een uitstekende balans en comfort. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. De roestvrijstalen draad, gecoat met kunststof, maakt van de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. De hoofdband is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte kunststof coating heeft die een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd biedt. Geen onbedekt metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is en elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of lading. Zorgvuldig gegoten schuifstukken zorgen ervoor dat de gehoorkappen eenvoudig kunnen worden afgesteld op het hoofd. De brede oorkussens van zacht schuim zorgen dat werknemers comfortabel blijven, terwijl de platte schelpen een betere compatibiliteit bieden met andere veiligheidsuitrusting. Om een product aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van de taak of de voorkeuren van de gebruiker, is de versie met helmbevestiging verkrijgbaar als P5 met dezelfde niet-geleidende eigenschappen als het model met hoofdband. Voor toepassingen die geen elektrische isolatie vereisen, is het P3-model met helmbevestiging en nekband verkrijgbaar . De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen gemiddelde tot hoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X5 Gehoorkappen. 3M PELTOR Gehoorkappen X5 hebben de kleurcode zwart, zodat u eenvoudig het juiste beschermingsniveau uit de X-serie kunt kiezen. Onze gehoorkappen combineren de legendarische kennis van 3M op het gebied van gehoorbescherming met geavanceerde technologie. Ze bevatten een speciaal schuim in de oorschelpen en -kussens met een innovatief ontwerp van afstandsstukken en schelpen. De 3M Peltor X-serie X5 Gehoorkap is de best dempende gehoorkap in het PELTOR-assortiment en reduceert het geluid tot 37 dB. De technologie die in het ontwerp is toegepast zorgt ervoor dat de gehoorkap ondanks de grotere oorschelpen toch licht van gewicht is, met een uitstekende balans en comfort. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. De roestvrijstalen draad, gecoat met kunststof, maakt van de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. De hoofdband is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte kunststof coating heeft die een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd biedt. Geen onbedekt metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is en elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of lading. Zorgvuldig gegoten schuifstukken zorgen ervoor dat de gehoorkappen eenvoudig kunnen worden afgesteld op het hoofd. De brede oorkussens van zacht schuim zorgen dat werknemers comfortabel blijven, terwijl de platte schelpen een betere compatibiliteit bieden met andere veiligheidsuitrusting. Om een product aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van de taak of de voorkeuren van de gebruiker, is de versie met helmbevestiging verkrijgbaar als P5 met dezelfde niet-geleidende eigenschappen als het model met hoofdband. Voor toepassingen die geen elektrische isolatie vereisen, is het P3-model met helmbevestiging en nekband verkrijgbaar . De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Opslaan in lijst

€ 48,49/ stukexcl. btw

€ 58,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Peltor™ X5
Type
X5P3E
Uitvoering
X5P3
SNR
36 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
EN-norm
EN352-3
Kleur
Zwart
Verstelbaar
Ja
Verwisselbare oorkussens
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026