Eriks
3M

3M PELTOR™ FLX2-KABEL motorola GP340, FLX2-32

  • ERIKS:14162920
  • Fabrikant:7318640068377
Image 1
Het 3M™ PELTOR™ FLX2-kabels bieden een assortiment met eenvoudige en betrouwbare verbindingen voor de meeste toepassingen.
Zorg voor een betrouwbare aansluiting op uw headset met 3M™ PELTOR™ FLX2-kabels. De kabels zijn verkrijgbaar voor alleen luisteren, de headset-toepassing via PTT-adapter en een directe verbinding met een tweewegradio. Zo wordt een breed scala oplossingen geboden voor een keuze op maat.
Opslaan in lijst

€ 90,38/ stukexcl. btw

€ 109,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M