Uitvoering: PVC-gecoat weefsel met rubber-hars-lijmlaag. Tot 3 maanden UV-, water- en weerbestendig, restloos verwijderbaar.
Toepassing: afplakken van verschillende ondergronden buitenshuis (beton, klinkers, steen, hout, metselwerk, muurtegels).
€ 47,68/ rolexcl. btw
€ 57,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | 5959 |
Serie | 5959 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 22.8 m |
Dikte | 0.3 mm |
Materiaal | Weefsel, PE gecoat |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Mengel van natuurlijk en synthetisch gummi hars |
Temperatuurbestendig tot | 90 °C |
Kleur | Rood |