Eriks
3M

3M Oordoppen met beugel, 1310

  • ERIKS:23022390
  • Fabrikant:4054596139541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ E-A-R™ 1310 Oordoppen met beugel zijn ontworpen met een gepatenteerde hoofdbeugel die kan buigen en zich aanpast aan de bewegingen van uw kaak en hoofd, voor een comfortabele en veilige pasvorm met constante lage druk in het oor. Onze blauwe, robuuste beugel van acetaal kunststof is gemaakt om achter het hoofd of onder de kin te passen, waardoor deze ideaal is voor dragers die worden blootgesteld aan incidenteel lawaai.
Zorg voor comfortabele en veilige gehoorbescherming met 3M™ E-A-R™ 1310 Oordoppen met beugel. Ze bieden tot 26 dB geluidsreductie bij blootstelling aan gematigd luidruchtige omgevingen. 3M™ E-A-R™ 1310 Oordoppen met beugel zijn ontworpen met een gepatenteerde hoofdbeugel die kan buigen en zich aanpast aan de bewegingen van uw kaak en hoofd, voor een comfortabele en veilige pasvorm met constante lage druk in het oor en een goede afdichting. Het geoptimaliseerde ontwerp van de beugel zorgt voor minimaal contact met de kleding om geluidsoverdracht te verminderen. Onze oordoppen met beugel passen achter het hoofd of onder de kin en zorgen voor een constante, comfortabele druk in het oor, ongeacht de grootte van het hoofd. Het ontwerp met beugel maakt het gemakkelijk om de oordoppen altijd bij de hand te hebben, handig als u vaak luidruchtige omgevingen binnengaat en weer verlaat. De beugel is herbruikbaar, de doppen zijn wegwerpbaar en vervangbaar, gemaakt van zacht PU traagschuim dat een comfortabele afdichting biedt met verminderde druk van de lichtgewicht hoofdbeugel van 13 g. De doppen kunnen worden vervangen door de 3M™ Vervangingsoordoppen 1311. Voor een betere hygiëne hoeven de doppen niet te worden samengerold en ze sluiten de ingang van de gehoorgang af voor optimaal comfort en een hogere acceptatie door de drager.
Opslaan in lijst

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
1310
Uitvoering
Met beugel
SNR
26 dB
Verpakking
Doos van 10
EN-norm
EN 352-2
Kleur
Oranje / Zwart