Eriks
3M

3M Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker 4279+, FFABEK1P3 R D

  • ERIKS:13571130
  • Fabrikant:4054596256361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudvrij en comfortabelDit gelaatsstuk met ABEK1P3 filter is perfect voor het werken met diverse gas- en dampsoorten.De filter kan een tijd gebruikt worden, maar er is niet te bepalen hoe lang dit is, aangezien dit sterk afhankelijk is van het gebruik en de hoeveelheid ammoniak. Je merkt wanneer hij aan vervanging toe is wanneer u de gassen gaat ruiken en proeven.Pluspunten:Ontwerp met laag profiel voor een breed gezichtsveldLicht van gewicht, uitgebalanceerd ontwerpZacht hypoallergeen materiaal met getextureerde gelaatsafdichting
Opslaan in lijst

€ 43,86/ stukexcl. btw

€ 53,07incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Grootte
Eén maat
Beschermingsklasse
FFABEK1P3 R D
Type filter
Gas-, damp- en deeltjesfilter