Eriks
3M

3M Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker 4277+, FFABE1P3 R D

  • ERIKS:13571129
  • Fabrikant:4054596256347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een onderhoudsvrij, comfortabel halfgelaatsmaskerHet halfgelaatsmasker van 3M is gebruiksklaar en onderhoudsvrij. Deze maskers zorgen voor bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes. Het masker is gemaakt van hypoallergeen materiaal en de textuur zorgt voor een optimale gelaatsafdichting. Voorzien van een ABE1P3D filter.PluspuntenGemaakt van zacht hypoallergeen materiaalVoorzien van een uitademventielVerstelbare hoofdband en nekbandenPraktisch en licht van gewichtBeschermd tegen organische dampen en verontreinigd fijnstofVoorzien van een ABE1P3D filter
Opslaan in lijst

€ 37,97/ stukexcl. btw

€ 45,94incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Type
4277+
Grootte
Eén maat
Goedkeuringen
EN 405:2001+A1:2009
Beschermingsklasse
FFABE1P3 R D
Type filter
Gas-, damp- en deeltjesfilter
Met filter
Nee