Eriks
3M

3M Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker 4255+, FFA2P3 R D

  • ERIKS:13571127
  • Fabrikant:4054596256293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De serie 4000 is een speciale serie ademmaskers met geïntegreerde filters. De maskers zijn ontwikkeld voor een effectieve en comfortabele bescherming tegen gevaren van verschillende gassen, dampen en combinatiedeeltjes in industriële omgevingen. Weggooien na een maand of wanneer de filters verzadigd zijn (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet).
Opslaan in lijst

€ 34,52/ stukexcl. btw

€ 41,77incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
4000
Type
4255
Uitvoering
Halfgelaat