Kies voor effectieve, gemakkelijk te gebruiken en volledig kant en klare ademhalingsbescherming met de 3M™ 4251+ Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers. Een nieuwe verbeterd uitademventieel vermindert de uitademenweerstand voor een verbeterd ademhalingscomfort. Ons masker heeft een getextureerde gelaatsafdichting die zacht, hypoallergeen en siliconenvrij is, en biedt FFA1P2 R D bescherming tegen de gevaren van een reeks van organische gassen en dampen, in combinatie met deeltjes in de lucht. Het lichte, gebalanceerde ontwerp is voorzien van een centraal geplaatst uitademventiel dat de opbouw van warmte en vocht helpt beperken, zodat u comfortabel kunt blijven ademen onder hete en vochtige omstandigheden. De geïntegreerde filters zijn onderhoudsvrij; gebruik ze gewoonweg tot uw vervangingsschema aangeeft dat ze vervangen moeten worden of tot de filters vol zijn. Daarna kunt u ze weggooien. Een verstelbaar hoofdharnas zorgt ervoor dat het masker past op allerlei hoofdvormen en ‑afmetingen, en de nekbanden zijn gemakkelijk vast te maken. Het ontwerp met laag profiel belemmert uw zijzicht niet, en de twee grote, gelijmde koolstoffilters zorgen voor een lage ademweerstand. FFA1P2 R D beschermt tegen organische dampen, met een kookpunt boven 65 °C, tot 10x de wettelijke grenswaarde of 1000 ppm (afhankelijk van wat lager is) en 10x de wettelijke grenswaarde voor deeltjes. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer. *Uitademweerstand van 3M™ 4000+ verminderd met >30% bij 120 l/min piekuitademstroom en >35 % bij 160 l/min vergeleken met de 3M™ 4000 Serie. Resultaten in 2017 gemeten door 3M onder laboratoriumomstandigheden. Luchtstroom snelheden zijn slechts als voorbeeld weergegeven.