Eriks
3M

3M Netslijpschijf 710W Xtract" 125 mm Cubitron II P80+

  • ERIKS:14591628
  • Fabrikant:4054596899162
Image 1
Klittenband-slijpschijf Xtract™ Cubitron™ II, Ø 125 mm

710W
Uitvoering: kunstharsgebonden precisiekorrels/korundkorrelmengsel op een gaasbodem die vrijwel stofvrij slijpen mogelijk maakt . Afzuiging van meer dan 95% van het stof dat bij het schuren vrijkomt. Dit maakt bijzonder agressief en snel slijpen met een lange levensduur mogelijk. Ideaal voor een groot aantal materialen en toepassingen, waaronder verspaning en fijne bewerking.

Toepassing: voor metaalbewerking, primer schuren, gelcoat schuren, composiet schuren en houtbewerking.

Opslaan in lijst

€ 0,96/ stukexcl. btw

€ 1,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M