Eriks
3M

3M Neopreencontactlijm 10, geel, 1 l

  • ERIKS:23580970
  • Fabrikant:4046719305971
Image 1
3M™ Universele Neopreencontactlijm 10 is een lichtgele, uitstrijkbare lijm op basis van polychloropreen.
Luchtdrogende contactlijm die onmiddellijk en permanent verbindt zodra er contactdruk wordt aangebracht. Inklemmen is niet nodig. Verbindt vele decoratieve materialen zoals laminaten, plastic, aluminium, staal, vezelplaat, hout, metselwerk, rubber en doek.
Opslaan in lijst

€ 48,16/ stukexcl. btw

€ 58,27incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch-Weld™ FB10
Inhoud
1000 ml