Eriks
3M

3M Mini mandrel, 50 mm x 22 mm x 6,4 mm met 1/4" aansluiting

  • ERIKS:23579165
  • Fabrikant:048011040202
Image 1
De 3M™ Mini Mandrel is een opzetstuk voor een strip Scotch-Brite™ niet-geweven materiaal van 2,54 cm waarmee de gebruiker de binnenzijde van een buis of andere cilinder kan reinigen, polijsten of ontbramen. De minimandrijn is 59 mm lang en past op draaiende gereedschappen zoals slijp- of boormachines. De stift heeft een diameter van 63 mm en is geschikt voor schroef- en spankoppen van 63 mm.
Gebruik de 3M™ Mini Mandrel als gereedschapshulpstuk dat toegang geeft tot kleine diameters met een stuk Scotch-Brite™. Onze veelzijdige mandrel bevat een 25,4 mm brede strook Scotch-Brite™ non-woven materiaal waarmee de gebruiker de binnendiameter van een pijp of cilinder kan reinigen, polijsten of afbramen. De as van de mandrel wordt vastgezet in de spantang of boorkop van een roterend elektrisch handgereedschap.
Opslaan in lijst

€ 21,35/ stukexcl. btw

€ 25,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
935
Serie
935