Eriks
3M

3M Microfinishing zelfklevend (PSA) schuurvel 268L, 15 mic 3MIL, 230 mm x 280 mm

  • ERIKS:14715515
  • Fabrikant:68060668035
Image 1
Voor het 3M™ Zelfklevende folievel voor microfijn finishen 268L wordt een speciaal micron aluminiumoxide mineraal gebruikt dat is aangebracht op een zeer sterke polyester rug van 3 mil. Onze zelfklevende 268L folie biedt een snelle snede en een precieze uniforme finish op een breed scala van ondergronden.
Gebruik 3M™ Zelfklevend folievel voor microfijn finishen 268L voor een snelle snede op tal van ondergronden. Onze schijven worden geleverd op een handige rol en zijn ideaal voor massaproductieomgevingen. Ze bestaan uit een scherp snijdende aluminiumoxide schuurkorrel op een rug van duurzame, flexibele folie voor consistente finish, zelfs op geprofileerde oppervlakken. Dankzij de zelfklevende rug kunnen ze snel en makkelijk worden bevestigd en verwijderd tijdens finishingprocessen die uit meer stappen bestaan.
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M