Eriks
3M

3M MGO 1316 magnet tape, bruin, 25 mm x 30.5 m x 0.9 mm

  • ERIKS:14822026
Image 1
Scotch® Magneettape MGO 1316 is een flexibele magneettape van 0,9 mm dik met een drukgevoelige rubber lijmlaag.
Scotch® Magneettape MGO 1316 is een flexibele magneettape van 0,9 mm dik met een drukgevoelige rubber lijmlaag. Dankzij de krachtige lijmlaag aan een van de zijden van de tape kunnen diverse steunen permanent of tijdelijk worden bevestigd. De tape kan eenvoudig worden aangebracht, opgetild, verwijderd, opgeslagen en opnieuw worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 230,82/ rolexcl. btw

€ 279,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M