Eriks
3M

3M Match & finish opblaasbaar expansiewiel MS-AC, ø 90 mm x 100 mm x 19 mm

  • ERIKS:23579404
Image 1
De 3M™ Match and Finish Opblaasbaar Expansiewiel is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de 3M™ Coated & Scotch-Brite™ Schuurbanden.
Zorg voor instelbare hardheid van schuurbanden met de 3M™ Opblaasbare drum. Onze robuuste, opblaasbare drums zorgen voor een lange levensduur van het product. Ze stellen u in staat schuurbanden (gecoat en Scotch-Brite™) te gebruiken met het 3M Match & Finish Gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 154,09/ stukexcl. btw

€ 186,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
MS-AC
Serie
MS-AC