Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Serie | 2364 |
Type | 301E |
Type | 301E |
Serie | 2364 |
Breedte | 18 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Rubber |
Breeksterkte | 50 N/cm % |
Temperatuurbestendig tot | 100 °C |
Kleur | Beige |