Eriks
3M

3M Lood folie tape 420, zilver, 19 mm x 33 m, 0.17 mm

  • ERIKS:11965210
  • Fabrikant:051138954123
Image 1
3M™ Lood Folie Tape 420 is ontwikkeld als een elektrisch en thermisch geleidende tape, zeer goed vervormbaar en bestand tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV, chemicaliën en straling. Samen met het eenvoudig verwijderbare schutvel is de tape uitermate geschikt voor toepassingen met complexe vormen of voor het maken van stansdelen voor een efficiënter productieproces.
De donker zilveren 0,17 mm dikke loden drager heeft een groene rubberen lijmlaag die een zeer goede aanvangshechting heeft. Het lood is een zacht metaal wat uitstekend te vervormen is. Lood tape is goed elektrisch en thermisch geleidend en heeft een uitstekende bestendigheid tegen zuren en basen. Deze eigenschappen maakt hem ideaal voor galvano toepassingen als straling barrière of maskeren van rontgenplaten. Door de dichtheid en vervormbaarheid kan de tape worden ingezet voor het verzwaren en uitbalanceren, denk hierbij aan o.a. golfclubs deze moeten perfect gebalanceerd zijn voor het beste resultaat.
De donker zilveren 0,17 mm dikke loden drager heeft een groene rubberen lijmlaag die een zeer goede aanvangshechting heeft. Het lood is een zacht metaal wat uitstekend te vervormen is. Lood tape is goed elektrisch en thermisch geleidend en heeft een uitstekende bestendigheid tegen zuren en basen. Deze eigenschappen maakt hem ideaal voor galvano toepassingen als straling barrière of maskeren van rontgenplaten. Door de dichtheid en vervormbaarheid kan de tape worden ingezet voor het verzwaren en uitbalanceren, denk hierbij aan o.a. golfclubs deze moeten perfect gebalanceerd zijn voor het beste resultaat.
Opslaan in lijst

€ 103,35/ rolexcl. btw

€ 125,05incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
420
Serie
420
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.12 mm
Materiaal
Loodfolie
Kleur
Zilver