Eriks
3M

3M Lassers veststijl valbeveiligingsharnas, Protecta, M/L

  • ERIKS:14984675
  • Fabrikant:3660570038239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit lasvest-model valbeveiligingsharnas is ontworpen voor personeel dat op hoogte werkt in hete werkomgevingen. Het harnas is voorzien van D-ring bevestigingspunten aan de achter- en voorzijde voor een veilige bevestiging tijdens werkzaamheden op hoogte. Deze uitvoering is geschikt voor een draagvermogen van 140 kg en daarmee toepasbaar bij industrieel onderhoud, elektrische installaties en fabricagewerkzaamheden.

Kenmerken
  • Snelkoppeling op de borst maakt snelle bevestiging mogelijk bij tijdkritische taken
  • Geïntegreerde valindicator ondersteunt bij inspectieprocedures na een incident
  • Contrasterende been- en schouderbanden verbeteren de visuele oriëntatie tijdens het aantrekken
  • Grote achterplaat verbetert de uitlijning tijdens montagewerkzaamheden
  • Geïntegreerd bandbeheer vermindert hinder van losse banden tijdens werkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met verticale leeflijnsystemen op stalen constructieramen
  • Ideaal voor laswerkzaamheden op verhoogde fabricageplatforms
  • Compatibel met ankerverbindingen in industriële onderhoudsomgevingen
  • Gebruikt met laddersystemen voor valbeveiliging tijdens elektrische installaties
  • Ideaal voor reinigingswerkzaamheden boven het hoofd in fabriekshallen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Protecta
Type
Welders vest style fall arrest harness
Norm
EN 361