Eriks
3M

3M Lassers vest-stijl valbeveiligingsharnas, Protecta, XL

  • ERIKS:15034057
  • Fabrikant:3660570040959
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit lasvest-model valbeveiligingsharnas is ontworpen voor personeel dat op hoogte werkt in omgevingen met heet werk. Het harnas is voorzien van D-ring bevestigingspunten aan de achter- en voorkant voor een veilige bevestiging tijdens werkzaamheden op hoogte. Deze uitvoering is geschikt voor een draagvermogen van 140 kg en is toepasbaar bij industrieel onderhoud, elektrische installaties en fabricagewerkzaamheden.

Kenmerken
  • Snelkoppeling op de borst maakt snelle bevestiging mogelijk bij tijdkritische werkzaamheden
  • Geïntegreerde valindicator ondersteunt bij inspectieprocedures na een incident
  • Contrasterende been- en schouderbanden verbeteren de visuele oriëntatie tijdens het aantrekken
  • Grote achterplaat verbetert de uitlijning tijdens montagewerkzaamheden
  • Afgedekte identificatielabels behouden essentiële producttraceerbaarheidsinformatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met verticale leeflijnsystemen op stalen constructies
  • Ideaal voor laswerkzaamheden op verhoogde fabricageplatforms
  • Compatibel met ankerverbindingen in industriële onderhoudsomgevingen
  • Gebruikt met laddersystemen voor veiligheid tijdens elektrische installaties
  • Ideaal voor reinigingswerkzaamheden boven het hoofd in fabriekshallen
Opslaan in lijst

€ 351,11/ stukexcl. btw

€ 424,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Protecta®
Type
Welders vest style fall arrest harness
Grootte
XL
Norm
EN 361