Eriks
3M

3M Lassers vest-stijl valbeveiligingsharnas, Protecta, S

  • ERIKS:15034042
  • Fabrikant:3660570055953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit valbeveiligingsharnas in lassersvest-stijl is ontworpen voor personeel dat op hoogte werkt in omgevingen met heet werk. Het harnas is voorzien van D-ring bevestigingspunten aan de voor- en achterzijde voor een veilige bevestiging tijdens werkzaamheden op hoogte. Deze uitvoering is geschikt voor een gewichtscapaciteit van 140 kg en is daarmee toepasbaar bij industrieel onderhoud, elektrische installaties en fabricagewerkzaamheden.

Kenmerken
  • Snelsluiting op de borst maakt snelle bevestiging mogelijk bij tijdkritische werkzaamheden
  • Geïntegreerde valindicator ondersteunt bij inspectieprocedures na een incident
  • Contrasterende been- en schouderbanden verbeteren de visuele oriëntatie tijdens het aantrekken
  • Grote achterplaat verbetert de uitlijning tijdens montagewerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met verticale leeflijnsystemen op stalen constructieramen
  • Ideaal voor laswerkzaamheden op verhoogde fabricageplatforms
  • Compatibel met ankerverbindingen in industriële onderhoudsomgevingen
  • Gebruikt met laddersveiligheidssystemen tijdens elektrische installaties
  • Ideaal voor reinigingswerkzaamheden boven het hoofd in bedrijfsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 429,29/ stukexcl. btw

€ 519,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Protecta®
Type
Welders vest style fall arrest harness
Grootte
S