Eriks
3M

3M Lassers vest-stijl valbeveiligingsharnas, Protecta, M/L

  • ERIKS:14984674
  • Fabrikant:3660570055960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit lasvest-model valbeveiligingsharnas is ontworpen voor personeel dat op hoogte werkt in omgevingen met heet werk. Het harnas is voorzien van D-ring bevestigingspunten aan de voor- en achterzijde voor een veilige bevestiging tijdens werkzaamheden op hoogte. Deze uitvoering is geschikt voor een draagvermogen van 140 kg en is toepasbaar bij industrieel onderhoud, elektrische installaties en fabricagewerkzaamheden.

Kenmerken
  • Snelkoppeling op de borst maakt snelle bevestiging mogelijk bij tijdkritische taken
  • Geïntegreerde valindicator ondersteunt bij inspectieprocedures na een incident
  • Contrasterende been- en schouderbanden verbeteren de visuele oriëntatie tijdens het aantrekken
  • Grote achterplaat verbetert de uitlijning tijdens montagewerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met verticale leeflijnsystemen op stalen constructieramen
  • Ideaal voor laswerkzaamheden op verhoogde fabricageplatforms
  • Compatibel met ankerverbindingen in industriële onderhoudsomgevingen
  • Gebruikt met laddersbeveiligingssystemen tijdens elektrische installaties
  • Ideaal voor reinigingswerkzaamheden boven het hoofd in fabrieksfaciliteiten
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Protecta®
Type
Welders vest style fall arrest harness