Eriks
3M

3M Lamellenschijf 967A gewelfd 115mm K60

  • ERIKS:12739430
  • Fabrikant:5902658650529
Image 1
Lamellenschijf Cubitron™ II, Ø 115 mm

967AUitvoering: precies gevormde keramiekkorrel (Cubitron™ II), stevige kunstharsbinding met de gewelfde glasvezelschijf. De afzonderlijke keramiekkorrels zijn nauwkeurig gevormd, van gelijke grootte, verticaal gepositioneerd en hebben de vorm van kleine driehoeken. Zeer agressief slijpen met de hoogste afdracht en tot 30% snellere afdracht. De actieve slijphulpstof voorkomt verstoppingen en maakt koeler slijpen mogelijk. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor alle metaalbewerkingen waarbij hoge afdracht bij zeer goede oppervlaktekwaliteit van belang zijn.

Opslaan in lijst

€ 7,61/ stukexcl. btw

€ 9,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron
Type
8291
Serie
Cubitron
Type
8291