Eriks
3M

3M Lamellenschijf 566A, 60, 125 mm, G60, PN65038

  • ERIKS:23151665
  • Fabrikant:5902658650383
Image 1
3M™ Lamellenschijf 566A is een veelzijdige schijf voor metaalfabricage toepassingen waar meer duurzaamheid nodig is, voor het slijpen met middelhoge druk, voor het verwijderen van kleine lassen en voor het afwerken en het voorbereiden van een te bewerken oppervlak. Wanneer ze op de juiste haakse slijpmachine wordt gebruikt, is deze schijf een eenvoudig alternatief (één stap) voor bonded schijven en fiberschijven.

3M™ lamellenschijven 566A hebben een zelfslijpend alumina-zirkonia schuurmineraal, voor een langere levensduur en een krachtigere snijwerking dan slijpmiddel op basis van aluminiumoxide. U kunt onze 566A schijven op een haakse slijptol bevestigen om in één stap te slijpen en blenden. De stevige Y-gewicht polyesterrug biedt flexibiliteit en zorgt voor een snelle snijwerking bij het slijpen en finishen onder middelhoge tot hoge druk.
Opslaan in lijst

€ 4,18/ stukexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M