Eriks
3M

3M Koppeling 3 uitgangen 3/8"BSP vrouwelijk incl. mannelijke ad

  • ERIKS:23581234
  • Fabrikant:5010027803237
Image 1
Koppeling 3 uitgangen - 3/8" BSP vrouwelijke - 3/8" BSP mannelijke koppelingen inbegrepen
3M™ Luchtverdeelstukken zijn essentiële apparaten in luchttoevoersystemen. Ze zijn ontworpen om schone, inadembare lucht van één bron naar meerdere gebruikers of gebruikspunten te distribueren. Deze verdeelstukken zorgen voor een efficiënte en georganiseerde luchtverdeling, zodat elk aangesloten ademhalingstoestel of luchtgereedschap consistent en voldoende lucht krijgt. Ze zijn doorgaans uitgerust met meerdere uitlaten en kunnen ook drukregelaars en meters bevatten om de luchtstroom te bewaken en te regelen, wat de veiligheid en prestaties van het systeem verbetert. Deze luchtverdeelstukken zijn ontworpen voor gebruik met 3M ademhalingssystemen met luchttoevoer en zijn originele 3M-vervangingsonderdelen, waardoor compatibiliteit en betrouwbaarheid worden gegarandeerd. Het is raadzaam de apparatuur regelmatig te inspecteren en beschadigde onderdelen onmiddellijk te vervangen om de integriteit van het systeem te behouden. De 3M™ luchtverdeelstukken zijn ideaal voor diverse industriële toepassingen en zijn essentieel om de veiligheid en efficiëntie van luchttoevoersystemen te garanderen.
Opslaan in lijst

€ 92,88/ stukexcl. btw

€ 112,38incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M