Eriks
3M

3M Isolatieband Super 33+ 19mmx20m zwart

  • ERIKS:12532954
  • Fabrikant:054007061328
Image 1
Elektro-isolatietape Super 33+

Uitvoering: PVC-folie met rubber-kleefstof. Weer- en UV-bestendig. Toepassing: voor het isoleren van elektrische toepassingen tot 1 kV alsmede als bescherming tegen vocht, logen, verdunde zuren en oplosmiddelen.

Opslaan in lijst

€ 10,48/ rolexcl. btw

€ 12,68incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® Super 33+
Type
Super 33+
Type
Super 33+
Serie
Scotch® Super 33+
Breedte
19 mm
Lengte
20 m
Dikte
0.18 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Rubber
Kleur
Zwart