Eriks
3M

3M Isolatieband Scotch® Super 33+ zwart 19mmx33m

  • ERIKS:23168722
  • Fabrikant:054007000532
Image 1
3M™ PVC-Elektro-isolatietape Super 33+

•    Productomschrijving
Ideaal voor gebruik buiten.
Weer- en UV-bestendig plakband.
De beste hechting en elasticiteit, ook bij lage temperaturen tot –18 °C.
Geschikt voor het isoleren en als bescherming tegen vocht, logen, verdunde zuren en oplosmiddelen.
Is geschikt voor elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV.
•    Zuinig en rendabel
Met de beste oproleigenschappen.
•    Kleur: zwart
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® Super 33+
Serie
Scotch® Super 33+
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.18 mm
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart