Eriks
3M

3M Inademventiel voor herbruikbaar masker, voor het herbruikbaar volgelaatsmasker 6000 series, 6893

  • ERIKS:23581400
  • Fabrikant:0051138661984
Image 1
3M™ Herbruikbare inademventielen voor herbruikbare maskers zijn vervangingsonderdelen ontworpen voor gebruik met 3M™ herbruikbare maskers. 3M™ Inademventielen zijn snel en eenvoudig te monteren en kunnen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbare maskers helpen verlengen.
Onderhoud uw 3M™ herbruikbaar masker goed en houd het klaar voor gebruik met de 3M™ herbruikbare inademventielen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en helpen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbare masker te verlengen. Ons inademventiel vervangt beschadigde of versleten inademventielen en is speciaal ontworpen voor gebruik met de 3M™ herbruikbare maskers.
Onderhoud uw 3M™ herbruikbaar masker goed en houd het klaar voor gebruik met de 3M™ herbruikbare inademventielen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en helpen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbare masker te verlengen. Ons inademventiel vervangt beschadigde of versleten inademventielen en is speciaal ontworpen voor gebruik met de 3M™ herbruikbare maskers.
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
6X00S
Type
6893