Eriks
3M

3M HSR 3000 dunwandige warmtekrimpkousbuis op minirol, zwart, 18/6 mm, 5 m, dispenserdoos

  • ERIKS:11965349
  • Fabrikant:8712403551387
Image 1
De 3M™ Warmtekrimpkousen HSR-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. HSR 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. HSR 3000 kousen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, grijs en groen/geel gestreept.
De 3M™ Warmtekrimpkous HSR-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, halogeenvrije kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
De 3M™ Warmtekrimpkous HSR-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, halogeenvrije kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Opslaan in lijst

€ 33,64/ rolexcl. btw

€ 40,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M