De 3M™ Hookit™ Steunschijf is ontworpen om de 3M™ Hookit™ schuurschijven en Finesse-It™ schijven op te bevestigen.
Als u een 3M™ Hookit™ schuur- of finishingschijf (of een 3M™ Finesse-it polijstpad) veilig wilt bevestigen aan allerlei handschuurmachines, gebruikt u de 3M™ Hookit™ Schuurpad. Onze schuurpad grijpt vast in de rug met ´brushed nylon´ klittenbandlussen van 3M Hookit Schijven en biedt een fijnere finish dan schijven met een zelfklevende rug. Door het 3M Hookit Klittenband kunnen schijven makkelijk worden bevestigd, verwijderd en opnieuw bevestigd, en kan de schijf telkens opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur. De schijven of pads worden vastgezet met J-vormige haakjes die meestal worden gebruikt in huis-tuin-en-keukenklittenband. Onze schuurpad heeft een 45° taps toelopende rand die flexibiliteit biedt en waarmee u het geschuurde gedeelte eenvoudig kunt glad maken of blenden. Het Hookit Systeem is bedoeld voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes.