Eriks
3M

3M Hookit™ soft interface pad, 150 mm x 5 mm, multihole, 50545

  • ERIKS:12532209
  • Fabrikant:4046719233038
Image 1
Zorgt voor maximale demping en vervormbaarheid tijdens het automatisch schuren met de 3M™ Hookit™ Soft Interface Pad. Gebruik onze pads tussen de Hookit™-schijven en de Hookit™-steunpads voor snel omwisselen.
Gebruik de 3M™ Hookit™ Soft Interface Pad voor gladdere en geraffineerdere afwerkingen. Deze pads worden tussen onze Hookit™-steunpads en Hookit™-schuurschijven geplaatst en zorgen voor meer demping en vervormbaarheid in situaties waar automatisch wordt geschuurd en waarbij ongelijke oppervlakken nauwkeurig moeten worden geschuurd. De pad vermindert tevens de trillingen die een excentrische schuurmachine met dubbele werking gewoonlijk produceert, waardoor de helderheid van de afwerking wordt verbeterd.
Opslaan in lijst

€ 13,93/ stukexcl. btw

€ 16,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M