Eriks
3M

3M Hookit™ Schuurvel 255P TH, 505C, 115 mm x 280 mm, 10 gaten, P80

  • ERIKS:23150863
  • Fabrikant:5010027675414
Image 1
Gebruik 3M™ Schuurpapier 255P TH als een flexibel schuurpapier voor het tussen- en eindschuren van een breed scala van oppervlakken, zoals hout en meubels, gelakte ondergronden, keukenwerkbladen en -kastjes en kunststof onderdelen.

Onze schuurpapiervellen zijn bedoeld voor handmatig schuren of voor schuren met een draagbare handschuurmachine. Het papier is uitgerust met het 3M™ Hookit™ Systeem, zodat u de vellen snel en makkelijk kunt bevestigen aan en verwijderen van Hookit Accessoires.

Deze bladen zijn gemaakt van papier van gewichtsklasse C, voor een goede ondersteuning van de mineralen, en hebben een antivolloopcoating. Ze bieden een duurzame snijwerking en gaan lang mee.

255P TH Schuurpapiervellen zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Schuurproducten die verkeerd worden gebruikt kunnen gevaarlijk zijn. We raden aan de juiste persoonlijke bescherming te gebruiken als u met schuurpapier werkt: denk aan veiligheidsbrillen, oordopjes, veiligheidshandschoenen en mondkapjes.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Fre-Cut
Type
505C
Serie
Fre-Cut
Type
505C