Eriks
3M

3M Hookit™ multihole steunschijf, 150 mm, 8 mm (5/16 in), 50540

  • ERIKS:12532205
  • Fabrikant:4046719272969
Image 1
De 3M™ Hookit™ Multihole steunschijven zijn steunschijven voor gebruik met de 3M™ Multihole schuurschijven.De 3M™ Hookit™ Multihole steunschijven zijn gemaakt van schuim met een hogere dichtheid, met een vlak, hard oppervlak en een zachte rand. Deze reeks Multihole steunschijven biedt een geoptimaliseerde direct flow-geleiding die zorgt voor een superieure stofafzuiging.
Opslaan in lijst

€ 69,33/ stukexcl. btw

€ 83,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M