Eriks
3M

3M Hoogwaardige nitrillijm voor kunststof 1099, tan, 1 l

  • ERIKS:23580965
  • Fabrikant:3134375223225
Image 1
3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099 is een sneldrogende en warmte-uithardende lijm voor plastics.
Verbindingen met deze lijm hebben een hoge sterkte, goede weersbestendigheid en zijn bestand tegen water, olie en brandstof. Uitermate geschikt voor het verbinden van vinyl extrusies en platen. Ook geschikt voor vele stoffen.
Opslaan in lijst

€ 58,42/ stukexcl. btw

€ 70,69incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch-Weld™ 1099
Type
1099
Inhoud
1000 ml