Eriks
3M

3M Hoofdsetcombinatie voor industrie, geel, G500V5F11H51-GU

  • ERIKS:13524757
  • Fabrikant:4046719892204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ Headgear G500-systeem biedt een veelzijdige en comfortabele oplossing voor gebruikers die zowel gelaats- als gehoorbescherming nodig hebben. Door het speciale ontwerp kan het gemakkelijk gecombineerd worden met andere veiligheidsproducten van 3M zoals vizieren, passieve gehoorkappen of headsets en geïntegreerde oogbescherming.
Bescherm uw gezicht en gehoor tijdens werkzaamheden in industriële omgevingen met 3M™ helmcombinatie G500V5F11H51-GU. Onze gele helmcombinatie is een praktische en gemakkelijke oplossing voor gelaats- en gehoorbescherming waar geen hoofdbescherming nodig is. Geleverd met een helder polycarbonaat vizier en 3M™ PELTOR™ Optime™ I gehoorkappen. Het kan eenvoudig worden gecombineerd met andere 3M veiligheidsproducten, zoals andere gelaatsbescherming, passieve gehoorkappen of communicatieheadsets en geïntegreerde brillen. De gelaatsbescherming van polycarbonaat is goedgekeurd voor ´deeltjes met hoge snelheid´ van 190 m/s (F) conform EN166:2001. Voor betere oogbescherming kunt u de heldere, grijze en gele 3M™ geïntegreerde veiligheidsbrillen voor helmen V9 gebruiken. De voorkant van de helm is ontworpen met ventilatiesleuven voor meer comfort en geschikt voor kabels van communicatieproducten. De hoofdbescherming kan met of zonder gehoorkappen worden gebruikt, die in de sleuven op de helm kunnen worden bevestigd.
Bescherm uw gezicht en gehoor tijdens werkzaamheden in industriële omgevingen met 3M™ helmcombinatie G500V5F11H51-GU. Onze gele helmcombinatie is een praktische en gemakkelijke oplossing voor gelaats- en gehoorbescherming waar geen hoofdbescherming nodig is. Geleverd met een helder polycarbonaat vizier en 3M™ PELTOR™ Optime™ I gehoorkappen. Het kan eenvoudig worden gecombineerd met andere 3M veiligheidsproducten, zoals andere gelaatsbescherming, passieve gehoorkappen of communicatieheadsets en geïntegreerde brillen. De gelaatsbescherming van polycarbonaat is goedgekeurd voor ´deeltjes met hoge snelheid´ van 190 m/s (F) conform EN166:2001. Voor betere oogbescherming kunt u de heldere, grijze en gele 3M™ geïntegreerde veiligheidsbrillen voor helmen V9 gebruiken. De voorkant van de helm is ontworpen met ventilatiesleuven voor meer comfort en geschikt voor kabels van communicatieproducten. De hoofdbescherming kan met of zonder gehoorkappen worden gebruikt, die in de sleuven op de helm kunnen worden bevestigd.
Opslaan in lijst

€ 101,64/ stukexcl. btw

€ 122,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
PELTOR™
Type
G500V5F11H51-GU
Kleur
Geel
Goedkeuringen
CE Approved, EN 166:2001, EN 1731
Ophanging
4 punts riem