Eriks
3M

3M Hoofdkap, S Serie, Polypropyleen, PET-G,7000000142

  • ERIKS:11884195
  • Fabrikant:7613288275744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kan worden gebruikt in tientallen verschillende combinaties van Ademtoestel met turbo-unit en ademhalingssystemen met motorunitOnmiddellijk een comfortabele luchtstroom in de helmenUitgerust met de innovatieve 3M™ QRS-sluiting (Quick Release Swivel - snelontkoppeling)Volgt nauw het profiel van het hoofd van de drager voor een betere stroomlijn en een minder lijvig aanzien3M™ Versaflo™ S Serie Hoofdkappen en helmen hebben verstelbare hoofdbanden (in de meeste modellen) en zachte, comfortabele kussens om een excellente pasvorm en stabiliteit te ondersteunen en de vormen van het hoofd te volgen. De hoofdsteunkappen en hoofdkappen zijn voorzien van brede gezichtsafdekkingen met zacht elastiek voor een beter comfort en minder geluid van luchtstroming. Door de herbruikbare hoofdsteunen kunnen de dragers de luchtstroom in de helm aanpassen aan hun persoonlijke behoefte.
Opslaan in lijst

€ 55,93/ stukexcl. btw

€ 67,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
S
Type
Headtop
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja
Universeelmaat
Nee
Lengte
25 cm
Breedte
240 mm
Materiaal
Polypropyleen, PET-G
Wegwerpuitvoering
Nee