Zorg voor volledige hoofd-, gezichts- en oogbescherming met de 3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk S-100-serieGemaakt van een kosteneffectieve stof voor algemeen gebruik, en het geïntegreerde hoofdharnas biedt volledige hoofd- en gezichtsbedekking, waarbij de kap oog- en gezichtsbescherming volgens EN166 biedt; hetzelfde impactniveau als voor sommige veiligheidsbrillenOnze hoofdkap is ontworpen voor gebruik met ademhalingsbescherming met motoraandrijving of luchttoevoerDe kap is voorzien van een geïntegreerd hoofdharnas waardoor deze geschikt is voor toepassingen waarbij vaak de gehele hoofdkap moet worden vervangen of waarbij de buitenstof minder vuil wordtHet binnenwerk en de luchtinlaatcomponenten kunnen eenvoudig worden verwijderd en gescheiden voor gescheiden afvalstromenEr is geen montage vereist en de hoofdkap kan direct uit de doos worden gebruiktDeze hoofdkap is CE-goedgekeurd en geclassificeerd volgens EN166:2:F:3, EN14594 3A, EN12941 TH3