De 3M™ platte semiflexibele reserveschijf is de ideale drager voor 3M™-standaardschuurschijven met vezelonderlaag.
Profiteer optimaal van uw schuurschijven met onze sterke 3M™ Steunschijf voor fiberschijven. Onze harde rubberen steunschijven bieden stevige, consistente ondersteuning voor 3M Fiberschijven op haakse slijpers en andere schuur- en slijpmachines. Ze kunnen worden gebruikt met een breed scala van 3M Steunschijven – u hoeft alleen de juiste dichtheid voor uw klus te kiezen. De steunschijven zorgen er samen met de rug van gevulkaniseerd fiber van de schuurschijf voor dat het oppervlak beter kan worden gevolgd: dat levert een gladdere, consistente finish bij het schuren en slijpen. Ze beperken het trillen en rammelen waardoor schijven verslechteren en zorgen ervoor dat de keramische schuurmineralen op de fiberschijf voortdurend zelf afbreken zoals de bedoeling is – in plaats van af te breken in stukjes die niet meer worden gebruikt. Onze centreergatbevestiging met een diameter van 22,23 mm wordt stevig vastgezet aan schuur- en slijptools met een opspanmoer*. Met onze steunschijf voor fiberschijven krijgt u optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden.