Eriks
3M

3M High performance geribbelde steunschijf, 127 mm

  • ERIKS:23579412
  • Fabrikant:4046719935116
Image 1
De 3M™ High Performance Steunschijf is voorzien van een uniek ribbelpatroon en is bestand tegen temperaturen van meer dan 100 °C.
Maximaliseer de standtijd en de snijsnelheid van 3M™ Cubitron™ II en 3M™ Cubitron™ 3 Schijven door deze te gebruiken met een 3M™ High Performance geribbelde steunschijf. In combinatie met 3M™ Cubitron™ II en 3M™ Cubitron™ 3 Schijven maken onze steunschijven processen efficiënter en verlagen ze de kosten.
Opslaan in lijst

€ 20,13/ stukexcl. btw

€ 24,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M