Eriks
3M

3M High performance geribbelde steunschijf, 115 mm

  • ERIKS:12532223
  • Fabrikant:4046719523832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De 3M™ High Performance Steunschijf is voorzien van een uniek ribbelpatroon en is bestand tegen temperaturen van meer dan 100 °C.
Maximaliseer de standtijd en de snijsnelheid van 3M™ Cubitron™ II en 3M™ Cubitron™ 3 Schijven door deze te gebruiken met een 3M™ High Performance geribbelde steunschijf. In combinatie met 3M™ Cubitron™ II en 3M™ Cubitron™ 3 Schijven maken onze steunschijven processen efficiënter en verlagen ze de kosten.
Opslaan in lijst

€ 21,44/ stukexcl. btw

€ 25,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M