Eriks
3M

3M Herbruikbaar volgelaatsmasker, medium/large, FF-302

  • ERIKS:14496824
  • Fabrikant:4054596824331
Image 1
Het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-302, M/L is onze grote, multifunctionele volgelaatsmasker voor duurzame en comfortabele bescherming tegen een breed scala aan ademhalingsgevaren. Gebruik het samen met goedgekeurde 3M motoraangedreven ademhalingssystemen of als negatievedrukmasker met de 3M™ DT-serie filters ter bescherming tegen een breed scala aan industriële gevaren.
Voor een duurzaam masker dat als gelaatsmasker kan dienen voor een motoraangedreven ademhalingssysteem of als enkelfilter negatievedrukmasker gebruikt u het 3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-300-L. Dit grote masker is compatibel met 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E, 3M™ 602E+, PF-602E-ASB Motoraangedreven ademhalingssystemen alsmede de 3M™ DT-serie filters, waaronder deeltjes-, gas- en damp- en combinatiefilters. Het vizier (polycarbonaat of optioneel hittevizier) biedt een goed gezichtsveld en het aan de voorkant bevestigde spreekmembraan zorgt voor betere communicatie. Er is ook een zweetpoort in de kinzak voor meer comfort tijdens langere draagperiodes. Het rubberen vijfpunts hoofdharnas biedt een veilige en stabiele pasvorm en het filter aan de zijkant en het doorzichtige binnenmasker zorgen voor goed neerwaarts zicht. CE-gecertificeerd voor EN 12942 klasse TM3 en EN 136 klasse 3.
Opslaan in lijst

€ 206,11/ stukexcl. btw

€ 249,39incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Grootte
M/L