Eriks
3M

3M Herbruikbaar volgelaatsmasker, maat small, 6700

  • ERIKS:23581395
  • Fabrikant:4046719719808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Series hebben een grote polycarbonaat lens en een zacht gelaatsstuk van elastomeer. Het 3M™ bajonetverbindingssysteem stelt u in staat gebruik te maken van een breed scala van 3M dubbele lichtgewicht filters. De 6000 Series is lichtgewicht en heeft een 3M™ Cool Flow™-ventiel en biedt een ophanging met vier banden.
Voor lichtgewichte ademhalingsbescherming die eenvoudig te gebruiken en comfortabel is, kiest u de 3M™ herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Series. Met een grote polycarbonaat lens die voldoet aan de relevante prestatie-eisen van de EN166:B en die u uitstekend zicht en een optimaal gezichtsveld geeft. De 6000 Series is gemaakt van een zacht, elastomeer gelaatsstuk dat hem comfortabel maakt om te dragen, en dankzij de ophanging met vier banden is hij gemakkelijk op te zetten wanneer u zich verplaatst tussen veilige en verontreinigde ruimtes. De 6000 Series biedt bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes en is ontworpen met het 3M™ bajonetverbindingssysteem, zodat u verbinding kunt maken met een breed scala aan dubbele lichtgewicht filters, op basis van uw individuele behoeften. Het 3M™ Cool Flow™-ventiel helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en zorgt voor een minimale beperking van uw ademhaling. De 6000 Series heeft een speciaal ontworpen reeks reserveonderdelen en accessoires om u te voorzien van het juiste niveau van comfort en om de bescherming te behouden als onderdelen slijten of beschadigd raken.
Opslaan in lijst

€ 164,96/ stukexcl. btw

€ 199,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
6000
Type
6700
Uitvoering
Volgelaatsmasker
Grootte
S
Ophanging
4 punts riem
Gewicht
400 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

3M Deeltjesfilter, P3 r, 2135

  • Eriks:23581204
  • Manufacturer:7100240628

€ 12,21/ paarexcl. btw

€ 14,77incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

3M Gas- en dampfilter, K1, 6054

  • Eriks:23022720
  • Manufacturer:7000034750

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

3M Gas- en dampfilter, A1, 6051

  • Eriks:14582785
  • Manufacturer:7000034751,,
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

3M Deeltjesfilter, P3 r, 5935

  • Eriks:14582790
  • Manufacturer:7000037675,,
Log in om de prijs te bekijkenInloggen