Eriks
3M

3M Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6100, small

  • ERIKS:23022610
  • Fabrikant:4046719375905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Herbruikbare halfgelaatsmaskers ontworpen voor eenvoud
Hoofdharnas en gemakkelijk vast te maken nekband
Ontwerp met dubbele filter voor gelijkmatige gewichtsverdeling en minimale obstructie van het gezichtsveld
Compatibel met 3M™ filters Series 2000, 5000 en 6000 om aan al uw individuele behoeften te voldoen
Bescherming tegen deeltjes, gassen en dampen
Verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large
Opslaan in lijst

€ 24,81/ stukexcl. btw

€ 30,02incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
6000
Type
6100
Uitvoering
Halfgelaat
Grootte
S
Goedkeuringen
EN 140:1998
Ophanging
4 punts riem
Met filter
Nee
Gewicht
82 g