Uitvoering: kunstharsgebonden nylon-vezelvlies met siliciumcarbide-korrel. Open, flexibele constructie voorkomt het verstopt raken van de grofreinigingsschijf. Boring 13 mm.
Toepassing: voor gebruik op rechte slijpers en flexibele assen. Voor het efficiënt verwijderen van roest, corrosie, oude coatings en aanloopverkleuringen, reinigen van metalen oppervlakken en lasnaden.
CG-DC
Zeer flexibel, past zich aan het werkstuk aan, lange levensduur, blauw.
€ 16,99/ stukexcl. btw
€ 20,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | 3M |
Hardmetaalsoort | Extra grof |
Diameter schijf | 150 mm |
Materiaal bekleding | Silicone carbide |
Materiaal drager | Niet-geweven |
Hoeveelheid | 20 pak |
Uitvoeringsvorm | Schijf |