Eriks
3M

3M Grove reinigingsschijf CG-DC 100x1m xcrs

  • ERIKS:14058965
  • Fabrikant:3134375457071
Image 1
Grove reinigingsschijf

Uitvoering: kunstharsgebonden nylon-vezelvlies met siliciumcarbide-korrel. Open, flexibele constructie voorkomt het verstopt raken van de grofreinigingsschijf. Boring 13 mm.

Toepassing: voor gebruik op rechte slijpers en flexibele assen. Voor het efficiënt verwijderen van roest, corrosie, oude coatings en aanloopverkleuringen, reinigen van metalen oppervlakken en lasnaden.



CG-DC
Zeer flexibel, past zich aan het werkstuk aan, lange levensduur, blauw.

Opslaan in lijst

€ 10,95/ stukexcl. btw

€ 13,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Hardmetaalsoort
Extra grof
Diameter schijf
100 mm
Materiaal bekleding
Silicone carbide
Materiaal drager
Niet-geweven
Hoeveelheid
2880 pak
Uitvoeringsvorm
Schijf