Eriks
3M

3M Goggle Gear™ 500 ruimzichtbril, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lens, GG502SGAF-EU, 10/doos

  • ERIKS:14496731
  • Fabrikant:4054596623965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril 500 Serie biedt superieure anticondensbescherming in een modern, slank en lichtgewicht ontwerp.
Met de 3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril 500 Series krijgt u superieure anticondens- en krasbestendige eigenschappen en bescherming tegen UV-straling. Onze laag profiel, lichtgewicht ruimzichtbrillen hebben een 3M™ Scotchgard™ coating die superieure condenswerende en krasbestendige eigenschappen biedt, die langer bestand zijn tegen beslaan dan traditionele condenswerende coatings, zelfs na meerdere keren wassen. Deze is ontworpen om zonder prestatieverlies bestand te zijn tegen desinfectie door onderdompeling in verdund bleekmiddel of het gebruik van alcoholdoekjes. Deze ruimzichtbrillen hebben een modern strak ontwerp. Ze zijn voorzien van een eenvoudig aan te passen hoofdband en een draaibare ratelsluiting voor gemakkelijke persoonlijke aanpassing en een comfortabele pasvorm. Er is een speciaal inzetstuk voor 3M™ Goggle Gear 500 lenzen op sterkte verkrijgbaar voor gebruik met de 3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril uit de 500 Serie.
Met de 3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril 500 Series krijgt u superieure anticondens- en krasbestendige eigenschappen en bescherming tegen UV-straling. Onze laag profiel, lichtgewicht ruimzichtbrillen hebben een 3M™ Scotchgard™ coating die superieure condenswerende en krasbestendige eigenschappen biedt, die langer bestand zijn tegen beslaan dan traditionele condenswerende coatings, zelfs na meerdere keren wassen. Deze is ontworpen om zonder prestatieverlies bestand te zijn tegen desinfectie door onderdompeling in verdund bleekmiddel of het gebruik van alcoholdoekjes. Deze ruimzichtbrillen hebben een modern strak ontwerp. Ze zijn voorzien van een eenvoudig aan te passen hoofdband en een draaibare ratelsluiting voor gemakkelijke persoonlijke aanpassing en een comfortabele pasvorm. Er is een speciaal inzetstuk voor 3M™ Goggle Gear 500 lenzen op sterkte verkrijgbaar voor gebruik met de 3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril uit de 500 Serie.
Opslaan in lijst

€ 24,91/ stukexcl. btw

€ 30,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
GoggleGear™
Type
500 GG502SGAF-EU
Frame Stijl/Type
Bril
Coating
Antidamp
Kleur framepunt
Grijs / Rood
Kleur lens
Grijs
Type beluchting
Indirect
Goedkeuringen
CE Approved, EN 166:2001
Overige aanduidingen
Z87+
Gewicht
16776960 g
Met anticondens
Ja
Luchtopeningen
Ja