Eriks
3M

3M Geluiddempende pad, 501 mm x 500 mm, 08840

  • ERIKS:23580878
  • Fabrikant:3134375385435
Image 1
Verkrijg met de 3M™ Geluiddempende pad dezelfde geluiddemping als van de autofabrikant. Onze pad onderdrukt het geluid van de weg, trillingen, rammelende geluiden en andere storende geluiden. De zelfklevende pad is gemakkelijk op maat te knippen en aan te brengen.
Onderdruk geluid en trillingen, zoals het geluid van de weg, de motor of rammelen en piepende geluiden door de 3M™ geluiddempende pad aan te brengen. Onze pad verhoogt het rijgenot. Het enige wat u daarvoor nodig hebt, is deze pad en een schaar. Onze zelfklevende vellen zijn voorzien van een ruitvormig reliëfpatroon overeenkomstig de standaarden van de autofabrikant en kunnen desgewenst worden overgeschilderd. Deze vellen kunnen op maat worden geknipt en zijn vervormbaar en gemakkelijk aan te brengen op bodemplaten, in motorcompartimenten, aan daken, kofferdeksels, panelen in het interieur en op carrosseriepanelen.
Opslaan in lijst

€ 13,24/ stukexcl. btw

€ 16,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Lengte
50 cm
Breedte
50 cm
Plaatdikte
17 mm
Dikte
17 mm