Eriks
3M

3M Gelaatsscherm, M Serie, Polyethyleen, Lichtgrijs,7100256071

  • ERIKS:14448328
  • Fabrikant:4054596918719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Versaflo™ M-serie Gelaatsschermen en helmen kunnen uw werknemers helpen beschermen tegen een verscheidenheid aan ademhalings- en impactgevaren, terwijl het comfort behouden blijft. Ze zijn lichtgewicht, compact en eenvoudig te onderhouden.

3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren en helmen bieden geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, gezicht, ogen. Voor gebruik in diverse sectoren en omgevingen met tal van aanpassingsmogelijkheden, waaronder gezichtsafdichtingen, schouderkappen, afpelbare vizieren, accessoires voor stralingswarmte en meer.
Opslaan in lijst

€ 284,74/ stukexcl. btw

€ 344,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
M
Type
Faceshield
Model
M-207
Materiaal
Polyethyleen
Goedkeuringen
CE
Kleur
Lichtgrijs
Gewicht
591
Met hoofdband
Nee
Met kinbescherming
Nee
Opklapbaar
Nee
Condensring
Nee
Losse ruit
Nee
Boogfout getest
Nee