Eriks
3M

3M Gelaatscherm 5F-11 PC clear

  • ERIKS:13174697
  • Fabrikant:4046719892235
Image 1
Bescherm uzelf tegen de impact van deeltjes met hoge snelheid met het 3M™ Gelaatsscherm 5F-11. Het biedt bescherming tegen inslag klasse B tegen deeltjes met gemiddelde snelheid (een 0,86 g stalen kogel bij 120 m/s) en bescherming tegen vloeistofdruppels en -spatten. Ons heldere gebogen polycarbonaat gelaatsscherm met anticondenscoating is van optische klasse 1 en biedt bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid van gemiddelde energie (120 m/s), klasse B. De gebogen vorm zorgt voor een pasvorm dicht op het gezicht. Het is ontworpen voor op de 3M™ Veiligheidshelmen G3000 en G22 met het 3M™ V5 Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen. Door de klikfunctie is het gelaatsscherm eenvoudig en snel aan de houder te bevestigen.
Opslaan in lijst

€ 15,34/ stukexcl. btw

€ 18,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Coating
Antidamp
Materiaal
Polycarbonaat
Kleur
Transparant
Onderdelen & accessoires

€ 68,72/ stukexcl. btw

€ 83,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026