Eriks
3M

3M Gehoorkap Peltor Optime III H540 met helmbevestiging PE3

  • ERIKS:23572700
  • Fabrikant:4046719383269
Image 1
Gehoorbescherming met dubbele schelpen voor gebieden met extreem lawaai. Optimale bescherming met een laag gewicht en maximaal comfort voor de drager. Biedt een hoge mate van isolatie tegen hoge frequenties.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Peltor™ Optime™ III
Type
H540
Uitvoering
H540P3E
SNR
34 dB
Draagwijze
Helmbevestiging
EN-norm
EN352-3
Kleur
Zwart / Rood
Verstelbaar
Ja
Verwisselbare oorkussens
Ja