Eriks
3M

3M Gas- en dampfilter, A1 + formaldehyde, 6075

  • ERIKS:23022760
  • Fabrikant:4046719695959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn CE-goedgekeurd en bieden gebruiksgemak en bescherming tegen een breed scala aan gassen en dampen, afhankelijk van het gekozen model. De compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gelaatsmaskers zijn afhankelijk van de voorschriften. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd. Ze hebben een bajonetaansluiting die is ontwikkeld voor een optimaal gezichtsveld. Deze filters bieden lichtgewicht en uitgebalanceerde ademhalingsbescherming en zijn geschikt voor een breed scala aan gevaarlijke omgevingen.
Veelzijdig, ergonomisch en eenvoudig aan te brengen: de 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn ontwikkeld om het gezichtsveld en comfort op de werkvloer te optimaliseren. Ze hebben een laag profiel, een naar achteren gewelfd ontwerp en zijn eenvoudig te aan te brengen. Kies eenvoudig het filtertype dat geschikt is voor uw individuele behoeften en vereisten. Lijn de aansluiting uit en draai een kwart slag om te vergrendelen. Deze filters zijn compatibel met bepaalde 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Serie, 6500QL Serie, 7500 Serie en 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Serie. Dankzij de brede compatibiliteit is er minder voorraad nodig*. Gemakkelijk ademhalen: 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn ontwikkeld om de balans te vinden tussen het vermogen om erdoor te ademen en een lange levensduur. Gas- en dampfilters gebruiken koolstofdeeltjes om verontreinigingen te adsorberen en zo de lucht die u inademt te filteren. 3M heeft de filters zo ontworpen dat er gemakkelijk door kan worden geademd en ze lang meegaan. Dit is bereikt door het optimaliseren van de lagen en de diepte van het koolstofbed, de geometrie van het filterlichaam en de grootte van de koolstofdeeltjes. 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan gassen en dampen. Ontworpen voor gebruik in diverse industriële toepassingen. 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn CE-goedgekeurd en bieden bescherming tegen een breed scala aan gassen en dampen, afhankelijk van het geselecteerde model. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt bepalen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) omvat ruimt 700 verschillende chemicaliën en biedt de documentatie die u nodig hebt. 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn niet bedoeld voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor leven of gezondheid (IDLH) of gevaarlijke hoeveelheden deeltjes in de lucht bevatten. Dit, tenzij er ook een 3M™ Deeltjesfilter 5000 Serie en 3M™ Filterhouder 501 worden gebruikt. Vervang 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters volgens uw goed gedocumenteerde vervangingsschema of eerder als u geur, smaak of irritatie van verontreinigingen waarneemt. *Compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gezichtsmasker zijn afhankelijk van de regelgeving. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Veelzijdig, ergonomisch en eenvoudig aan te brengen: de 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn ontwikkeld om het gezichtsveld en comfort op de werkvloer te optimaliseren. Ze hebben een laag profiel, een naar achteren gewelfd ontwerp en zijn eenvoudig te aan te brengen. Kies eenvoudig het filtertype dat geschikt is voor uw individuele behoeften en vereisten. Lijn de aansluiting uit en draai een kwart slag om te vergrendelen. Deze filters zijn compatibel met bepaalde 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Serie, 6500QL Serie, 7500 Serie en 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Serie. Dankzij de brede compatibiliteit is er minder voorraad nodig*. Gemakkelijk ademhalen: 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn ontwikkeld om de balans te vinden tussen het vermogen om erdoor te ademen en een lange levensduur. Gas- en dampfilters gebruiken koolstofdeeltjes om verontreinigingen te adsorberen en zo de lucht die u inademt te filteren. 3M heeft de filters zo ontworpen dat er gemakkelijk door kan worden geademd en ze lang meegaan. Dit is bereikt door het optimaliseren van de lagen en de diepte van het koolstofbed, de geometrie van het filterlichaam en de grootte van de koolstofdeeltjes. 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan gassen en dampen. Ontworpen voor gebruik in diverse industriële toepassingen. 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn CE-goedgekeurd en bieden bescherming tegen een breed scala aan gassen en dampen, afhankelijk van het geselecteerde model. Help uw personeel te beschermen: 3M biedt een gratis online hulpmiddel aan waarmee u de juiste ademhalingsmaskers en filters kunt selecteren voor de ademhalingsrisico's en verontreinigende stoffen op uw werkplek en waarmee u filterwisselschema's kunt bepalen. 3M Select en Service Life Software (www.3M.com/sls) omvat ruimt 700 verschillende chemicaliën en biedt de documentatie die u nodig hebt. 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters zijn niet bedoeld voor gebruik in omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor leven of gezondheid (IDLH) of gevaarlijke hoeveelheden deeltjes in de lucht bevatten. Dit, tenzij er ook een 3M™ Deeltjesfilter 5000 Serie en 3M™ Filterhouder 501 worden gebruikt. Vervang 3M™ Bajonet Gas- en dampfilters volgens uw goed gedocumenteerde vervangingsschema of eerder als u geur, smaak of irritatie van verontreinigingen waarneemt. *Compatibiliteit en goedkeuringen tussen filters en gezichtsmasker zijn afhankelijk van de regelgeving. Raadpleeg de technische datasheet om te zien of het filter en het gelaatsmasker zijn goedgekeurd.
Opslaan in lijst

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

Verkocht per: 64Min. order: 64

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
6000
Type
6075
Serie
6000
Type
6075
Type filter
A1 + Vorm
Overige aanduidingen
1SP-A-009-D-SAEAA-B-N-14-0-N/TC/1SP-A-009-0-N
Aansluiting
Bajonet